光学測定器 (2) はかり (8) 環境測定(自然環境/安全環境) (32) 電気測定 (2) カテゴリ: 測定用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途 ・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検 精度 ±2℃または±2% 温度測定範囲(℃) -20~+450 解像度 (熱画像)320×240 視野角 35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など セット内容 本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用) 測定範囲 【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃ 質量(g) 350 電源 単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 79×209×89 測定精度 (周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2% 分解能 3.79mrad 連続使用時間(時間) 約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、480×360(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く、直立状態) 温度分解能(℃) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 55.6×42 保存可能枚数 約500枚
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 41日以内出荷
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示パネル角度は無段階で調整が可能乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源 単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃) 5~35 ケーブル長(m) 【はかり】約1 本体質量(kg) 約22 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×615×768 機能 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×400 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子てんびん EX オーハウス ¥ 999,800~税込 ¥ 1,099,780~
1台(1台)
31日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット testo(テストー) ¥ 2,598,000税込 ¥ 2,857,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6660 セット内容 本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.54MB) 空間分解能(mrad) レンズにより異なる 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) レンズにより異なる
赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー) ¥ 3,698,000税込 ¥ 4,067,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6657 セット内容 本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) 空間分解能(mrad) レンズにより異なる 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) 6.6(他レンズにより異なる)
赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット testo(テストー) ¥ 2,998,000税込 ¥ 3,297,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6658 セット内容 本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) 空間分解能(mrad) レンズにより異なる 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) 6.6(他レンズにより異なる)
赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠 testo(テストー) 20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6662 セット内容 本体、レンズ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) 空間分解能(mrad) 0.18 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) 6.6
赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセット testo(テストー) ¥ 2,198,000税込 ¥ 2,417,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6661 セット内容 本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) 空間分解能(mrad) レンズにより異なる 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) レンズにより異なる
赤外線サーモグラフィ testo 890 testo(テストー) 20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途 プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品 ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番 356-6656 セット内容 本体、レンズ 材質 ABS 幅(mm) 253 測定範囲 -30~+650℃ 高さ(mm) 111 使用温度範囲(℃) -15 ~ +50 奥行(mm) 132 電源(V) 充電式専用バッテリ 温度表示 最小:0.04℃ ディスプレイ 4.3インチ 解像度 赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃) -30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) 空間分解能(mrad) 1.13 焦点距離 最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート 33Hz 測定視野角(°) レンズにより異なる
サーモグラフィカメラ STS 3日以内出荷
高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい熱画像+可視画像のミックス画像モードPC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品 本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書 質量(g) 約200 測定範囲(℃) -20~+150、0~+550 本体寸法(mm) 約129×87×22 センサー 赤外線:120×90ピクセル 分解能 測定温度(NETD):0.05℃ (50mK) 保護等級 IP54 連続使用時間(時間) 約4 バッテリー リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 測定波長 8~14 μm 表示器 3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル 使用温湿度範囲 -10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) 測定確度 温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方 最小表示単位 0.1℃ 最短合焦距離 0.5m 視野角 測定:50°×37° 保存温湿度範囲 -20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) オートパワーオフ 機能オフ /5分/10分/15分/30分 フォーマット形式 静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360) 充電時間(時間) バッテリー:約4(5V-1A) 寸法(inch) 三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm) モード 画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像 フォーカス 固定 インターフェイス microSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 50Hz Wi-Fi 802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム ストレージ 3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB) 落下耐久(m) 2(工場出荷時)
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 当日出荷 から 9日以内出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途 離れた場所の温度測定に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 1000度未満は0.1度、それ以上は1度
簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 41日以内出荷
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定にオフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理にビルの空調、地下駐車場の給排気制御に植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様 【イニシャルクリア】約25秒 タイプ 2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃) 0~40(急変なきこと) 構造 壁掛型・リモート型 動作方式 【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示 【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く) 応答時間 90%応答60秒以内(同一条件下) 検知原理 非分散形赤外線吸収式 動作表示 【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度 (同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式 【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 検知方式 拡散式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス CO2 伝送規格 DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報接点 【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
簡易定置型二酸化炭素計 RI-600 証明書付 理研計器 41日以内出荷
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定にオフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理にビルの空調、地下駐車場の給排気制御に植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様 【イニシャルクリア】約25秒 タイプ 2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃) 0~40(急変なきこと) 構造 壁掛型・センサ一体型 動作方式 【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示 【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 検知原理 非分散形赤外線吸収式 動作表示 【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度 (同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式 【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 検知方式 拡散式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス CO2 伝送規格 DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報接点 【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
サーモキャプチャーHR カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途 建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 仕様 静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 質量(g) 約200 穴径(Φmm) 三脚穴:約6(1/4インチ)対応 電源 3.7Vリチウム充電池(1500mAh) 測定範囲(℃) -20~+150、0~+550 ねじ長さ(mm) 三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ 120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式 USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度 ±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能 0.1℃ 保護等級 IP54/落下耐性:2m(工場出荷時) メモリー 3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長 8~14μm 表示器 3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間 約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと) 放射率補正 0.00~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 THG-10チラシ(2.23MB) 焦点距離 (最低)0.5m フレームレート 50Hz 測定視野角(°) 50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約129×87×22
電子てんびん A&D 3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様 【無風イオナイザー】別売 寸法(mm) 173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸型 ひょう量単位 g
電子てんびん A&D 3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。
HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様 【無風イオナイザー】付属 寸法(mm) 173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸型 ひょう量単位 g
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品 取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質 ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm) 175 電源 単4形電池 4本 測定範囲(℃) -20.0~650.0 測定精度 ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm) 43 センサー 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイ サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃) -22.0~655.0 放射率設定 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件 10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境 0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas) 3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途 室内・室外兼用温度測定器 品番 TM-0003 寸法(mm) 227×120×30 質量(kg) 2 モニタ 8インチ 高解像度モニター カメラ仕様 200万ピクセル 視野角 垂直60° 水平85° 対角線90° 速度 識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃) 37.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
直流コロナ放電方式無風イオナイザー A&D 当日出荷
直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途 粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 質量(g) 約370 電源 ACアダプター(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×128×163 周囲温度(℃) 5~40 除電方式 タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード 除電距離(mm) 放電電極針より70以内(推奨) 放電電極針 タングステン(寿命はおよそ10000時間) アズワン品番 65-1698-87 イオン発生方式 直流コロナ放電 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.2MB) 取扱説明書 (0.46MB) 周囲湿度(%) 85RH(結露なきこと)
放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 翌日出荷
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。
熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。
接触温度範囲、放射率リスト拡大。
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途 赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定 質量(g) 560(乾電池含) 使用温度範囲(℃) -10~50 測定範囲(℃) 0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比) 本体寸法(mm) 89×136×214 精度 ±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度 連続使用時間(時間) 最大約3(単3アルカリ乾電池使用時) 保管温度範囲(℃) -20~70 レーザー 635nm/<1mWクラス2
LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 テクネ計測 7日以内出荷
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。
自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。
室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。
二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。
また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド 材質 (筐体)ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×27×100(筐体) 測定原理 二波長非分散形赤外線方式(NDIR) 保管温湿度範囲 本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃ 扉開閉方式 (筐体)スナップ方式 電池寿命 アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 動作湿度(%) 0~95(結露不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有 供給電源 アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません 動作温度範囲(℃) 0~50
高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) シー・エイチ・シー・システム (1件のレビュー) 当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー有り 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
高精度CO2モニター マーベル001 シー・エイチ・シー・システム (2件のレビュー) 当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー無し 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】 テクネ計測 4日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。 出力 0-10V 測定ガス CO2 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) (CO2)0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有 供給電源 15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】 テクネ計測 6日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。 出力 0-10V 測定ガス CO2 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) (CO2)0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有 供給電源 15~35VDC 校正証明書 一般校正
電子てんびん オーハウス (1件のレビュー) 翌日出荷 から 46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
USBカメラ ホーザン 当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g) 200、 340g(個装質量) 消費電力(W) 0.35 出力 USB 2.0(出力コネクター) 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 有効画素数 2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度 【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境 OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子 1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm) 155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境 Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 最大30fps レンズマウント Cマウント 検出波長(mm) 940~960
LEDライト ホーザン 当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g) 150 消費電力(W) 8 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付) レンズ径(Φmm) 27.5~60 LED 赤外PowerLED 24個 LED寿命(時間) 約50000※使用環境により異なります RoHS指令(10物質対応) 対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 91×31(突起物含まず)
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~61439カウント 付属品 入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 パルス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-89 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~20mA(40mAまで動作可能) 付属品 入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 4-20mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 精度 ±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-88 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~22V 付属品 入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 直流電圧 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 精度 ±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-87 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
CO2モニタ CHINO(チノー) 32日以内出荷 から 40日以内出荷
共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。
劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。
センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 植物工場、室内環境、クリーンルーム 測定範囲 0~5000ppm 電源(V) DC24 検知方式 NDIR式 補正機能 有
CO2モニタ CHINO(チノー) 32日以内出荷 から 40日以内出荷
共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。
劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。
センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 植物工場、室内環境、クリーンルーム 測定範囲 0~5000ppm 電源(V) DC24 検知方式 NDIR式 補正機能 有
赤外線水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途 幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様 ●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg) 3.2 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 試料質量5g以上0.1% 表示方式 バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×360×196 測定範囲(%) 0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 温度センサー サーミスタ 測定単位 水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能 「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプロガー HIOKI(日置電機) (3件のレビュー) 取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途 50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番 753-8715 測定範囲 AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目 交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式 ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能 常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ (9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 なし 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔 1~30秒、1~60分、15設定 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度 ±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
電圧ロガー HIOKI(日置電機) (3件のレビュー) 取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途 計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目 直流電圧1ch 記録方式 ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能 プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度 ±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔 1~30秒、1~60分、15設定 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~