カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • その他測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「送風管」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波カメラ HIKMICRO超音波カメラHIKMICRO
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
プロフェッショナルな音源特定用カメラです。64 個の低ノイズ MEMS マイクと0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 100 メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。仕様●テキストのメモ:最大200文字●声のメモ:最大60秒付属品バッテリーパック×2、充電器、ACアダプター、ハンドストラップトラスコ品番654-8097幅(mm)127高さ(mm)292.2奥行(mm)110.7電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数(kHz)0~65、0~100選択可能保護等級IP40インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光:2688 × 1944 (5MP)、画像・動画:800 × 480視野角51.8°× 36.4°焦点距離(mm)6.4周波数(MHz)0kHz~65kHz ・0kHz~100kHzで選択可能動画60 Hours MP4の形式で保存保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズームRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間3.5時間作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)保存可能枚数20000画像ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

送風機特集
おすすめ人気ランキング
測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら