カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(29)

測定用品 :「通風乾湿計」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ 日本理化学器械(NRK)アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002アズワン品番65-8688-47
アスマン通風乾湿計 7380シリーズ 日本理化学器械(NRK)アスマン通風乾湿計 7380シリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1個
予約販売
仕様●摘要:アスマン用 三脚のみ●アスマン用 三脚のみ(材質:アルミ製、寸法:Φ70×485~810mm 約0.7kg)●コード番号:7380-001アズワン品番65-8688-46
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ佐藤計量器製作所
149,800税込164,780
1式
17日以内出荷から18日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
保護管アダプター アスマン通風乾湿計用 SIBATA(柴田科学)保護管アダプター アスマン通風乾湿計用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1袋(2個)
4日以内出荷
アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用質量(g)8
温度計(0-50℃)アスマン用 2本組 SIBATA(柴田科学)温度計(0-50℃)アスマン用 2本組SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1箱(2本)
3日以内出荷
・電動式アスマン通風乾湿計用の温度計です。 ・測定範囲は0~50℃
適合機種080310-06/080310-07 アスマン通風乾湿計水銀温度計仕様電動式目盛(℃)0~50
水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用 SIBATA(柴田科学)水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。
目盛(℃)-30~50
アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-SSIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
小型アスマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
5日以内出荷
種類三脚
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450質量(kg)0.74
小型アスマン通風乾湿計一般製品 三商小型アスマン通風乾湿計一般製品三商
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
ゼンマイ式アスマン通風乾湿計 三商ゼンマイ式アスマン通風乾湿計三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
デジタルアスマン通風乾湿計 三商デジタルアスマン通風乾湿計三商
107,900税込118,690
1個
当日出荷から47日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
電動式アスマン通風乾湿計 三商電動式アスマン通風乾湿計三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2
ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)佐藤計量器製作所
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計スタンド佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
アースマン通風型乾湿計 アズワンアースマン通風型乾湿計アズワン
114,000税込125,400
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
温度測定範囲(℃)-30~50温度計の種類乾湿計
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。質量(kg)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110種別温湿度計温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
湿球布(60本入) アスマン用 SIBATA(柴田科学)湿球布(60本入) アスマン用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1箱(60本)
3日以内出荷
・電動式アスマン通風乾湿計用です。
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入 SIBATA(柴田科学)温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入SIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1箱(2本)
3日以内出荷
・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。
適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品 TGK(東京硝子器械)小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品TGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1本
6日以内出荷
ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本適合-10~+42℃(0.5℃)
電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付 TGK(東京硝子器械)電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付TGK(東京硝子器械)
24,520税込26,972
1台
17日以内出荷
種類温度計1本適合-30~+50℃(0.2℃)タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱 TGK(東京硝子器械)電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱TGK(東京硝子器械)
137,300税込151,030
1台
5日以内出荷
種類AC/DC適合ACアダプター付きタイプ検定製品 財)気象業務支援センター
電動式アースマン通風乾湿計用温度計 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計用温度計TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1個
5日以内出荷
種類温度計1本適合-30~+50℃(0.2℃)
電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入TGK(東京硝子器械)
132,660税込145,926
1台
5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット適合ACアダプター付き
電動式アースマン通風乾湿計用三脚 TGK(東京硝子器械)電動式アースマン通風乾湿計用三脚TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
種類三脚
アスマン通風乾湿計用 三商アスマン通風乾湿計用三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
小型アスマン通風乾湿計 DC 三商小型アスマン通風乾湿計 DC三商
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら