5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.5×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250 精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃) 材質ABS樹脂・ステンレス 質量(g)27 測定範囲(℃)-20~250 本体寸法(mm)240×30×16 センサー寸法(mm)Φ4×150 使用電池LR-44(アルカリボタン電池) アズワン品番64-9287-48 温度表示方式デジタル 防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング