8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。 質量(kg)18 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB)50 消費電力(kW)0.1 周囲湿度(%RH)10~80 ガス圧力(MPa)0.1 周囲温度(℃)5~35 純度(%)90.0以上 大気圧露点(℃)-55以下 供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air ガス発生量(NL/min)0.2~2.0
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷

MOXS-0.3 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧) 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH ガス圧力(MPa)0.1MPa 流量(NL/min)0.2~2.0 純度(%)90%以上
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 純度(%)ガス:90 吐出圧力(MPa)0.1 露点温度範囲(℃)≦-55 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
799,800 税込879,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。 ガス流量(Nm/H)0.24(4.0NL/min) ガス圧力(MPa)0.049MPa(0.5kg/cm2・G) 仕様(オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
1台
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。 オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。 原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。 ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。 さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工) 吐出圧力(MPa)0~0.05 仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下) 周囲温度(℃)5~35 周囲湿度(%RH)10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 質量(kg)25 騒音値(dB)55 消費電力(kW)0.3 電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧AC100V士10% ガスの種類酸素 使用周囲温度(℃)5~40
1台
70,000 税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コフロックガス混合装置
自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。 8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。 データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。
用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。 周囲温度(℃)5-50℃(精度保証15-35℃) 流量精度±1% (F.S.)
1台
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度-60℃以下 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
1台
2,398,000 税込2,637,800
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります