絞り込み
ブランド
  • CKD(126)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(73)
  • ホーザン(61)
  • ANMO(51)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(44)
  • サンコー(電子機器)(23)
  • ケニス(18)
  • マイクロネット(16)
  • SK(新潟精機)(14)
  • レイメイ藤井(3)
  • シンワ測定(2)
  • ミラプロ(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ティ・エス・ケイ(1)
  • 林時計工業(1)
  • OSRAM(1)
  • SIGHTRON(1)
  • アームスシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(64)
  • 50,000-100,000円(61)
  • 100,000円以上(263)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「鏡顕微鏡」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
919,800税込1,011,780
1本
9日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 420~1064nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
939,800税込1,033,780
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
889,800税込978,780
1本
9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.65±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.42作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
167,800税込184,580
1個
9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットC・粗動・微動ハンドル付・WIDE VMUシリーズ用
質量(g)2700RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
629,800税込692,780
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
101,800税込111,980
1個
9日以内出荷
偏光ユニット(C)・簡易偏光観察用・WIDE VMUシリーズ用
備考WIDE VMUシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
314,800税込346,280
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
324,800税込357,280
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
408,800税込449,680
1台
9日以内出荷
明視野(BF)電動レボルバ・5穴仕様・基準穴1+調心機構穴4・コンソールボックス付属・2.9m接続ケーブル付属・AC100V~240V駆動・RC232C外部制御・WIDE VMU-HR用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:5駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
608,800税込669,680
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明視野観察・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)1400適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴+調心・同焦機構穴・VMUシリーズ用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野質量(g)990備考固定1穴+調心・同焦機構3穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
269,800税込296,780
1本
9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
151,800税込166,980
1個
9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットA・粗動・微動ハンドル付・VMUシリーズ用
質量(g)2900RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷
偏光ユニット・簡易偏光観察用・VMU-V、VMU-H用・VMU-LB、VMU-L4B用
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)650倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
408,800税込449,680
1台
9日以内出荷
明暗視野(BF)電動レボルバ・4穴仕様・固定穴・コンソールボックス付属・2.9m接続ケーブル付属・AC100V~240V駆動・RC232C外部制御・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万備考固定穴本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:4駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
489,800税込538,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)・同軸落射照明ポート付・レーザ導入ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像質量(g)1270倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
303,800税込334,180
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・HR:高分解能仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
125,800税込138,380
1台
9日以内出荷
明暗視野用マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野質量(g)755備考固定穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
719,800税込791,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明暗視野/正立像質量(g)2000適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
151,800税込166,980
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
314,800税込346,280
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
明視野用マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴・WIDE VMU-HR用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野質量(g)825備考固定穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
779,800税込857,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像質量(g)2150適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
939,800税込1,033,780
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近赤外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm分解能(μm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
377,800税込415,580
1台
9日以内出荷
調心電動レボルバ・5穴仕様・基準穴1+調心機構穴4・コンソールボックス付属・2.9m接続ケーブル付属・AC100V~240V駆動・RC232C外部制御・VMUシリーズ用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:5駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
TVアダプタユニット・Cマウント接続・総合倍率コンバーター・2x及び0.5x
質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
1,338,000税込1,471,800
1本
9日以内出荷
明視野用液晶紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
分解能(μm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら