7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。 サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個 精度(℃)変色:±2 変色の経過白→黒 変色白→黒
1袋(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電 全長(mm)130 周波数(Hz)50/60共用 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。 仕様温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃ 寸法(mm)ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連 変色の経過白→黒 変色温度(℃)40・45・50 変色白→黒 アズワン品番1-629-01 保管環境冷蔵
1袋(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SMD長さ = 8.59mm高さ = 2.67mm幅 = 4.17mm寸法 = 8.59 x 4.17 x 2.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)180 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。
用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング