11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト 最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒 付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付 質量(g)約48 電源リチウム電池CR2032×1個 表示方式液晶デジタル8桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118 機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式デジタル 表示内容負符号(-)・エラー( E ) オートパワーオフ約10分 設置方法ストラップ装着 アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間 動作温度範囲(℃)0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン ホワイト 電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118 表示形式液晶デジタル8桁 最大設定時間99時間99分99秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付
仕様ネックストラップあり 材質ABS樹脂、ナイロン 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式デジタル 保証期間1年 設定範囲最大:99時間99分99秒 表示内容負符号、エラー 時計機能あり マグネットあり 鳴動サイクルアラーム:30秒間 カウントアップ機能99時間59分59秒
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付
材質ABS樹脂 ホワイト 電源リチウム電池CR2025 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分99秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186 寸法(mm)約50g ケーブル長(m) 温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm)デジタル 表示切替コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約77(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5 機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大19時間59分、最小1分 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3679 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります