13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード 全長(m)約1 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,498 税込6,048
当日出荷

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017) コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,198 税込9,018
当日出荷

絶縁抵抗計用携帯ケース。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HIOKI(日置電機)温度センサ
RM3548付属品
寸法(mm)100 アズワン品番64-3414-49
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
アズワン品番3-9766-01
1個
499 税込549
当日出荷

HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)
種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ 全長(m)約0.08 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

三和電気計器HG561H用交換部品測定プローブ
エコ商品
HG561H用補修用測定プローブ(赤×1本)
種別HG561H用交換部品測定プローブ 全長(m)約0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = テストピストルRS ProテスターアクセサリGPT-9000シリーズ. GPT/GPI-800シリーズ、GPT-9800シリーズ、GPT-9900シリーズで使用する一連のアクセサリです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 赤外線ポート併用可能製品 = AmprobeテスターProInstallシリーズUSBケーブルとドライバ. Telaris ProInstallシリーズは、IR (赤外線)ポートを備えており、そのポートでテスターをコンピュータに接続し、Amprobe PCソフトウェアを使用してテストデータをアップロードすることができます。 これにより、トラブルシューティングや記録処理が自動化され、手作業によるエラーの可能性が低減し、ニーズに合った形式でテストデータの収集、整理、及び表示を行えるようになります。
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = H101HTプローブ(黄)、HTクリップリード、ガードプラグ、英国規格主電源リードが付属します。. HAL 101. HAL 101は、工場のテスト又はラボ / コンプライアンス環境向けの製品です。シンプルで分かりやすい簡単が特長です。単純な手動テストや完全自動操作によって素早く安全に機器をテストできます。. シーケンス機能を使用した高速自動運用テスト AC / DCフラッシュテスト及びDC IRテストを実行 安全で高電流なフラッシュテスト用の完全絶縁HT出力は電気安全性基準、EN50191に準拠 最大6000のテスト結果及びテストシーケンスを内蔵ストレージに保存 320 x 240 VGAのグラフィックLCDにテスト電圧及び合否限界値をグラフ表示 1回のボタン操作で合否を簡単表示 倉庫管理に適したバーコード読み取り機能 プリンタに接続して、製品ID及びテストレポートを印刷可能 視認性の高い外部ステータス信号灯に接続可能 BrainCell機器のタグシステム(品番 ; 409-9341 409-9341 )に適合
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります