4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.53MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

TD-8262 電波時計付デジタル温湿度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計電波時計付デジタル温湿度計
エコ商品
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。 表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。 遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。 就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。 時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。 鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質ABS樹脂、ガラス 電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49 本体質量(g)約510g(アダプタ含) 温度精度±1.5℃(0~45℃) 保証期間1年 表示単位1分/0.1℃/1% 測定温度範囲(℃)-9~60 時計機能アラーム/スヌーズ機能付き 設置場所卓上 湿度精度±6%RH(25℃60%RH) 明るさ6段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 湿度測定範囲(%RH)20~90 時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

DTC-002-LG ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック キングジム 動画あり
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示 セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付) ライトグレー 質量(g)約1,290(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売) 精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30 動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露) 電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.69MB)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502 質量(g)約1330(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164 精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70 機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定) 時計機能 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)30~80(非結露) アズワン品番64-8839-08 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります