アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト
寸法(mm)約69×115
タイプ電流入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-20 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト
タイプ電流入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-20 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。
温度測定には高精度Pt100センサーを使用。
出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。
高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。
飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。
プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。
出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH
寸法(mm)68×177×45
質量(g)約489
電源DC10~30V(4~20mA)
温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80
精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)
寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)
材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54
最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)
応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付
負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA
出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA
ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃
アズワン品番65-7329-74
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
用途高精度電流センサ用電源
付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1
質量(g)200
寸法33W×67H×132Dmm
電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA)
使用温度範囲-10℃~ 50℃
出力電圧波形 : 2 V f.s.
適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要
コネクタ出力:BNC端子
出力抵抗50Ω
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%
付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1
質量(kg)4.5
寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)
電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%
消費電力Max. 50VA
保存温度(℃)-40~70
高度(m)2000まで
動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。Terminal Block は IP 等級の保護、ハウジングは IP50 保護を備えています。この製品タイプは、Pt 100 プローブを最適化するコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング IEC60664-1 に準拠した汚染レベル 2 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃●コード番号:220-8701
アズワン品番65-7332-71
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704
アズワン品番65-7334-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。
単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。
最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。
多彩なディスプレイモード
電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。
レシオ設定
高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。
積算測定
レンジ選択機能
積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。
デジタルI/O(DA12)
背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。
高調波測定
最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。
リモートインタフェース
リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)
付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)
質量(kg)約3.85
電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz
測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流
測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式
表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)
フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能
A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz
周波数範囲(Hz)10~1.2k
インターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加
測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz
最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方
入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ
表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)
設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分
温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様
確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の(0.07×f)%+レンジの0.3%)、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)±[読み値の{0.04x(f-10)}%]/※f(kHz):入力信号周波数【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.2%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.3%)±[読み値の{0.067x(f-1)}%]、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)/※f(kHz):入力信号周波数【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.35MB)
クレストファクタ3、6(6A)
最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。