測定用品 :「電源 安定器」の検索結果

関連キーワード
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g) 様々な現場・計量作業をサポート 標準タイプ 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80%rh以下 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高精度電子天びん ALE-R VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。内蔵分銅によるスパン調整が可能なモデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示 ひょう量単位g
1台ほか
86,980 税込95,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。 電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)900
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 ひょう量単位g 仕様【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整 タイプ外部分銅型 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B) 電源ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定 センサー内蔵型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備 種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
1式
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)315 ケーブル長(m)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認 質量(g)315 ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 調整方式外部分銅によるスパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)80以下 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJ 専用ACアダプター 風袋引き範囲全ひょう量
1台ほか
96,980 税込106,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売) 表示バックライト付き液晶表示 機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合) 風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き ケース携帯(収納)ケース標準搭載
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定 付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示) 質量(g)315 電源ACアダプター5V、DC/2.0A ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒 電池寿命約2000時間(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ 乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計れる オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×612×89 使用温度範囲(℃)0~40 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式内蔵分銅による全自動スパン調整 使用環境湿度(%)80以下
1台ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定 付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示) 質量(g)315 電源ACアダプター5V、DC/2.0A ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒 電池寿命約2000時間(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2 測定範囲(ppm)0~30000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)315 規格CE、EMC指令、低電圧指令 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー内蔵型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式 材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り) 寸法(mm)約304×353 質量(g)約1000 出力0~1VDC 電源C12V 測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上) 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上
1個
159,800 税込175,780
27日以内出荷

風杯の回転により発電した電圧を変換し、4~20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式 材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り) 寸法(mm)約304×353 質量(g)約1000 出力4~20mADC 電源C24V 測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上) 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)12 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 計量皿形状
1台ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136 幅(mm)56 厚さ(mm)30 測定範囲0~1000ppm 質量(g)104 電源(V)1.5・単4電池2本 反応時間60秒 センサー電気化学 COセンサー 周波数1ppm 使用環境条件0~50℃、10~90%RH 検知ガス空気中のCO 関連資料(0.51MB)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g)0.01 仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
1個ほか
77,980 税込85,778
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)比重計
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(g)0.01 最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3 仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります