簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
質量(g)483
長さ(m)7.5
テープ幅(mm)32
本体サイズ(mm)57×111×85
関連資料(1.18MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g
アズワン品番65-2167-71
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170
測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー
穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
スイッチボックス1個用 3個用
IV線ゲージ付(電線14□~100□)
ケーブル仕上外径を測定
長さゲージ付(0~90mm)
透明アクリル樹脂製
寸法(mm)173×90×4
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
使用温度範囲(℃)-20~70
規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合
電源24V DC±10%
精度±1%F.S.
付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)
質量(g)950
使用温度範囲(℃)0~40
使用温度(℃)0~40
表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160
機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)
データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません
表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999
消費電力(VA)9以下
応答速度1000mm/sec
端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列
適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2
仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質SUS420相当
種類自由スコヤ
仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
仕様色 = 白穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様色 = 緑穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A
付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証
質量(kg)0.7 (1.5 lb)
寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)
保護等級IP52
機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。
保証期間限定ライフタイム保証
保管温度(℃)-30 ~ +70 °
各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA
作動温度(℃)-10 ~ 60
バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)
湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。