測定用品 :「電話工事」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話工事向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5 最大電流(A)10 保証期間1年 使用環境温度(℃)-80~70
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m~20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定 仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999 測定範囲38mV/m~11V/m 電源(V)006P(9電池×1 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 サンプリング1.5回/秒 ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz 電池寿命約15時間 アラームON/OFF
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング