測定用品 :「顕微鏡 100倍」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約500万画素 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g)約170 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず) 対応OSWindows XP/Vista/7/10 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ティ・エス・ケイLEDポケット顕微鏡
RoHS
携帯、持ち運びに便利です。 バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)約35×84×20 本体質量(g)約32 倍率(倍)約60~100倍 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語 付属品●簡易スケール 材質●本体:ABS●支柱:ステンレス 寸法(mm)スタンド:120×165×170 質量(g)410 使用温度範囲(℃)0-35 電源USBポートより供給 範囲(mm)観察:2.5-58 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g) 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)10-200 光源白色LEDx8 作動距離(mm)0-150 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024 映像素子1/2.7CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート(fps)19-24 取扱説明書(0.55MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
293,800 税込323,180
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近赤外域補正対物レンズ 。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
366,800 税込403,480
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明暗視野用対物レンズ。・明視野/暗視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
324,800 税込357,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
314,800 税込346,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469,800 税込516,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)。・HR:高分解能仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429,800 税込472,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近赤外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm 分解能(μm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,118,000 税込1,229,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近紫外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569,800 税込626,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4 作動距離(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749,800 税込824,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります