61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g)100(ACアダプター除く) 消費電力(W)4 発光色白色 使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間)約20,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO顕微鏡用LED照明
エコ商品
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品ACアダプタ トラスコ品番567-6358 幅(mm)97 厚さ(mm)33 奥行(mm)131 消費電力(W)3 外径(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
エコ商品
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き 付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED) 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
2,290,000 税込2,519,000
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)実体顕微鏡
エコ商品
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率10× 20× 作動距離(mm)108 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)23/11.5 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ1× 2× 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
149,000 税込163,900
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。LED(3W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1個(1個)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)110 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)100 照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm)28.6~4.4 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
エコ商品
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ズーム式
エコ商品
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率6.5-45、13-90 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)95 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)104 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ズーム式
エコ商品
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率10-45 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)97 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)60 対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンドに、3W落射LED照明 / 透過LED照明を装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 3W落射LED照明 / 透過LED照明をスタンドに装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)100 照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm)28.6~4.4 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

BeaverLABデジタル顕微鏡DDL-MX
エコ商品
観れる・撮れる・学べる。従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡。タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種 寸法(mm)214×224×324 出力USB2.0 電源充電式バッテリー内蔵 倍率~1600× 照明装置調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式) メモリーmicroSDカード(32GB、内蔵) 撮像素子CMOS 5.0MP 液晶モニター9型(一体型タッチスクリーン) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.26MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 30× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡 MT5000シリーズ
エコ商品
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡
エコ商品
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能 寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107 測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合) 最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001) 最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5 照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源 正立正像 鏡筒形式単眼(附視角60°)付 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50 ミツトヨ品番176-819 対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm) 接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ターレット変倍式
エコ商品
クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率10、30 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)100 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ1、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

新潟精機(SK)実体顕微鏡 ターレット変倍式
エコ商品
クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率20、40 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)105 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数19mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ2、4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 40× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
エコ商品
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,000 税込625,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 動画あり
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
エコ商品
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります