測定用品 :「顕微鏡照明装置」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
608,800税込669,680
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明視野観察・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)1400適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)650倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
719,800税込791,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明暗視野/正立像質量(g)2000適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
779,800税込857,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像質量(g)2150適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
293,800税込323,180
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可・L字型
仕様【観察像】明視野/ミラー像質量(g)750倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)LEDリング照明装置 偏光フィルタ付SK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120取扱説明書(0.2MB)
W-E PLUS用オプション品 WPシリーズ マイクロネットW-E PLUS用オプション品 WPシリーズマイクロネット
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズ マイクロネット実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズマイクロネット
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメント マイクロネットカートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメントマイクロネット
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します 溝入りでリング照明の脱落を防止します
仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75アズワン品番67-6651-22
12V ACアダプター マイクロネット12V ACアダプターマイクロネット
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0Aアズワン品番67-3005-20
デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2ナリカ
151,000税込166,100
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバータイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:40×~600×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SR ナリカデジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SRナリカ
122,000税込134,200
1セット
6日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:20×、40×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ顕微鏡 :2×、4×鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
顕微鏡用LED照明 TRUSCO顕微鏡用LED照明TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
リング照明用(自在)アダプター マイクロネットリング照明用(自在)アダプターマイクロネット
14,980税込16,478
1個ほか
41日以内出荷
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能・頑丈で軽量なアルミ合金製・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mmミラック光学
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
超小型偏光顕微鏡 nihonkouki超小型偏光顕微鏡nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に質量(kg)1.1タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)マイクロネット
24,980税込27,478
1台
当日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります質量(g)240定格入力電圧(V)AC100~240寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く)取付径(Φmm)40~60
SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネットSIMPLE5用 フィルター5種セットマイクロネット
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5透明/拡散板(白)/温暖/赤/青セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
生物顕微鏡 ネクロスⅡ ナリカ生物顕微鏡 ネクロスⅡナリカ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ寸法(mm)175×210×360質量(kg)4.7照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
12V ACアダプター マイクロネット12V ACアダプターマイクロネット
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡LEDリングライト SK(新潟精機)顕微鏡LEDリングライトSK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44ITカートン
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50ITカートン
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ ナリカニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニナリカ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率20×(固定)種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置マイクロネット(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン実体顕微鏡用LED照明装置アズワン
33,600税込36,960
1個
12日以内出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
高輝度ダブルアームLED照明装置 アームスシステム高輝度ダブルアームLED照明装置アームスシステム
39,980税込43,978
1台
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス薄型ダブルアームLED照明装置ケニス(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業顕微鏡用LEDリングライト林時計工業
60,980税込67,078
1個
当日出荷
LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
カートン実体顕微鏡 カートンカートン実体顕微鏡カートン
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
USB接続デジタル顕微鏡 八洲光学工業USB接続デジタル顕微鏡八洲光学工業
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM電源USBポート(照明はACアダプタ)照明装置白色LED(調光機能付)インターフェースUSB2.0専用動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント マイクロネット60-70mm 照明取付径拡張アタッチメントマイクロネット(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント マイクロネットオリンパスSZ用 照明取付アタッチメントマイクロネット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)マイクロネット(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置アームスシステム(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置アームスシステム(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら