測定用品 :「風防ケース」の検索結果
◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防。◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K
付属品取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.02MB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
マイクロ天秤、セミマイクロ天秤用大型風防。。帯電防止加工済。。正面部分が斜めになっており、作業性を向上させたモデル。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×584×720
アズワン品番3-852-01
開口部(mm)640×270
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
適合機種BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A
材質【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム
質量(kg)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368× 514×350
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性/C特性
使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33
精度平均月差±30秒
機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式デジタル
使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
表示切替2/24 時間制
カウントダウン機能○
マルチチャンネル機能○
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番176-6714
材質/仕上ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
分解能0.1dB
動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性A特性 / C特性
電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング約2回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz
オートパワーオフ約15分(解除可能)
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)
仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式加熱乾燥・質量測定方式
再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190
測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェイス
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
データメモリ100データ
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード
動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)
温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア
寸法(mm)272×83×42
測定範囲1レンジ 30~130dB
質量(g)約390
規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2
電源単3電池×4(付属)
精度±1.4dB(94dB/1kHz時)
機能FAST/SLOWモード切替
メモリー最大64000データ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。
最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防
寸法(mm)258×55×25
質量(g)185
規格IEC61672-1 class2適合
電源006P(9V)電池×1
精度±1.4dB
機能最高・最低メモリ
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合)
周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能
最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能
データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き
testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用
周波数範囲20-8kHz
仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ
付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書
トラスコ品番820-7541
質量(g)390
精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)
分解能0.1dB
動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec
周波数特性A/C
バッテリー4 x type AA batteries
測定レベル範囲(dB)20~130
測定単位dB
測定間隔0.5秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書
寸法(mm)222×360×196
質量(kg)3.2
測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)
電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-59
1台
¥197,800
税込¥217,580
翌々日出荷
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M
音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
付属品取扱説明書
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。12/24時刻表示切替付き、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
材質ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)全長61.8×直径78×厚さ19.5
質量(g)45
機能時刻表示(12/24表示切替)、カレンダー、アラーム、チャイム、通常計測(1/100秒)、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
1本
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
材質ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)全長62.3×直径81.5×厚さ22.5
質量(g)45
機能最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報
1本
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア
寸法(mm)264×63×29
質量(g)250
規格IEC61672-1 TYPE2適合
電源単4電池×4
精度±1.4dB
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
メモリー64000データ
測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
周波数範囲20Hz~8KHz
付属品風防、取扱説明書、ケース
電源9V電池 006P
精度±1.4dB
騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB
周波数補正特性AまたはC特性
動特性FASTまたはSLOW
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)
メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB
使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満
警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている
液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒
保管環境-10~60℃/10~75%RH
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品予備試料皿、アルミシート他
寸法(mm)220×415×190
質量(kg)4.5
測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
表示方式バックライト付LCD (137×43mm)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
データメモリ100データ
測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-60
1台
¥319,800
税込¥351,780
33日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類電子天びん
表示形式デジタル
通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト
計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
表示部フルカラータッチパネル
電源ACアダプタ(標準付属)
範囲風袋:最大ひょう量まで
校正内部:AutoCal TM-自動
表示器外部:別売
作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
ひょう量単位g
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。