3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様最高値ホールド機能付 トラスコ品番756-9751 質量(g)150(電池含む) 電源9V乾電池 1本 最小表示(分解能)0.1dB 本体寸法(mm)185×63×35 精度±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性A/C切替 周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲-10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ1/4インチ 応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)騒音計 サウンドテストマスター
RoHS
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245 表示分解能0.1dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW 関連資料カタログ資料(0.6MB) 周波数帯域(Hz)31.5~8000
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

小野測器音響校正器
RoHS
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと) 相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く) 静圧(kPa)65~108
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります