測定用品 :「高野計器」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高野計器(トゴシ)数取器
押しボタンはソフトなプラスチックゴムです。
材質ステンレス製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質ステンレス製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)数取器
カラフルで軽量なプラスチック製の数取器です。
材質樹脂製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ5桁 材質スチール 本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高野計器(トゴシ)ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数5 回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
欠品中

レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)82 高さ(mm)32.5 桁数5 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)18.5 主軸外径(Φmm)4 位置(主軸)右 取付穴径(mm)3.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に 質量(g)116 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4 リセット方式プッシュ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)700
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

高野計器(トゴシ)ロータリーカウンター
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)22.5 主軸外径(Φmm)5 位置(主軸)右 取付穴径(mm)4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66 板幅(mm)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)台付数取器
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)2段連式数取器
ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器
差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
高さ(mm)56
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器(メッキ付)
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66 板幅(mm)60
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)手持数取器
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富。ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 。特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです。色が豊富
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)発信器型ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
1個
14,980 税込16,478
62日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング