4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)超絶縁計
エコ商品
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大2000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載 仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA 付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1 質量(kg)5.9 抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19 表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450 測定時間ディレー時間: 0~9999 ms 機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能 インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB 電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA 測定チャンネル数1 測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】 直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n (分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ(分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
889,800 税込978,780
26日以内出荷

HIOKI(日置電機)超絶縁計
エコ商品
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大1000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載 仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA 付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1 質量(kg)5.9 抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19 表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450 測定時間ディレー時間: 0~9999 ms 機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能 インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB 電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA 測定チャンネル数1 測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】 直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
589,800 税込648,780
26日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度トランスミッタ
Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●電源電圧:42 V●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃ アズワン品番65-7313-47
1個
106,800 税込117,480
7日以内出荷

仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります