カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(3)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)

測定用品 :「130mm 球」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
144,900税込159,390
1組
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31
リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ インテンスルーペ京葉光器(LEAF)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。 光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
リーフ インテンス スケール ルーペ 10x 京葉光器(LEAF)リーフ インテンス スケール ルーペ 10x京葉光器(LEAF)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。 白色LEDを4ヵ所に配置しています。 光量微調整可能です(乱反射防止)。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21.0トラスコ品番331-5631全長(mm)130測定範囲16mm質量(g)95種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)最小目盛0.1mm替球交換不可
2LEDスタンドルーペ TGK(東京硝子器械)2LEDスタンドルーペTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1台
6日以内出荷
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。 高照度2LED付き。 フレキアーム自在度がアップ。
レンズ径(Φmm)130倍率2倍寸法(mm)380×150×170照明LED球2個付属品テスト用電池(LR-1130)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品