測定用品 :「1kΩ可変抵抗」の検索結果
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム
アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ
アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、
ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター:
A. 交流電流計:0~1A~5A
B. 交流電圧計:0~30V
C. 直流電流計:0~100mA~1A
D. 直流電圧計:0~30V
2. 3 1/2桁デジタルメーター:
A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA
B. 直流電圧計:0~2V~200V
3.ファンクションジェネレータ:
(A)周波数範囲:
1Hz~10Hz
10Hz~100Hz
100Hz~1kHz
1kHz~10kHz
10kHz~100kHz
(B)振幅
正弦波出力:0~10Vp-p可変
三角波出力:0~10Vp-p可変
方形波出力:0~10Vp-p可変
4.ポテンショメータ:
A. 可変抵抗VR1=100Ω
B. 可変抵抗VR2=1kΩ
C. 可変抵抗VR2=10kΩ
D. 可変抵抗VR2=100kΩ
5.スピーカー:
負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W
6.電源:
A. 固定DC出力:+ 5V、500A
B. 固定DC出力:-5V、500mA
C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A
D. 可変DC出力:0~-15V、1A
E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V
7.他の標準付属品:
(1)電源コード
(2)取扱説明書
仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V
付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV)
オートディスチャージ機能
2重目盛りスケール
低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計
3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー)
記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt
使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8
測定確度指示値の±10%または目盛長の1%
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80
確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%
測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。