測定用品 :「4線ケーブル」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
長さ(cm)90
1本
22,980 税込25,278
欠品中

KH15のL用コネクタ付ケーブルです。長さは2mです。
アズワン品番65-4330-16
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1 測定原理接線羽根車方式 仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3 電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。 保護構造屋内仕様(IPX4相当) 精度±2%RD 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 消費電流(mA)5DC以下 ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル 取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと) 環境温度範囲(℃)-10~70 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(g)40 定格出力1 mV/V±0.1 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15 許容温度(℃)-10~50 非直線性0.02 %R.O. 許容過負荷300 %R.C. 限界過負荷400 %R.C. 入力抵抗420Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)3.2
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C. 印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8 入力抵抗350 Ω±10 Ω 出力抵抗350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP60相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)Ptモジュール
エコ商品
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 付属品保護カバー(端子台の保護用) 精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3% 対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt 温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて) アズワン品番61-8494-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(g)200 定格出力2 mV/V±0.2 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-10~50 非直線性0.015 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗400Ω~450Ω 出力抵抗345Ω~355Ω ケーブル径(Φmm)3.2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プログラマブルDC電源 SIGLENT 動画あり
SPD1168X電源は、1mV / 1mAの高い測定分解能を特長としています。 これにより、電圧または電流の変化が非常に小さい場合でも正確な出力が保証されます。 これは、低分解能電源では不可能です。 4線式のSENSE補償出力モードでは、別個の測定回路を使用することにより、高抵抗接続または長いケーブルによる電圧降下をより正確に補うことができます。 最大補償電圧は1Vです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×280×144.5 ディスプレイ2.8インチTFT-LCD
1個
43,980 税込48,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300 %R.C. 定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V 印加電圧(V)推奨:6以下 入力抵抗750 Ω±10 Ω 出力抵抗750 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)0~60 許容温度(℃)-10~70 温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)1.8 ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP40相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース 使用電圧範囲(V)101±6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様リード長 1m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル CAT IIMLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。 リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。 また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。4 mm バナナプラグ - 赤
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.75mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

仕様リード長 1m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き ライトアングルコンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様リード長 2m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 角度付きコネクタ 向き 角度付き、ストレートコンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様リード長 2m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 角度付きコネクタ 向き 角度付き、ストレートコンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ユーザーマニュアル、ソフトウェア( CD ROM 収録)、デラックスキャリングケース、 1.5 V 単三電池( 8 本)、 AC アダプタ( 110 V 12 V 、 220 V 12 V )、電流クランプ>トランスデューサ( 4 本>、ケーブル長 3 m )、ワニ口テストリード(青、黄、赤、黒線長 3 m ). RS Pro IPM3600電力特性テスター. RS Pro IPM3600 は、公共電源内の電気設備や電源回路の電力問題の診断や測定を行うことができるコストパフォーマンスの高い 3 相電力アナライザです。このソフトウェアを使用することで、電源アナライザは次のことを実行できます。 USB ポート経由で PC と通信、テスターからデータをアップロードして PC のハードディスクに保存、記録された読み取り値を PC にグラフィック形式で表示、記録されたデータを Excel 形式に変換して分析、 信号高調波を PC にグラフィック表示し、テスターに保存されているデータ読み取り値をクリアします。 電力品質の問題によって発生する可能性がある問題には、自動リセット、データエラー、機器の障害、メモリ損失、配電システムの過熱などがあります。このような職場の問題は、生産に悪影響を与え、繊細な機器を損傷し、コストを増加させる可能性があります。電力品質が悪いと、エネルギー消費量も増加する可能性があります。. 特長と利点. ;ul> ;li>10 ディスプレイ、見やすい LCD 画面 ;/li> ;li>4 つの電流検出クランプ用コネクタ ;/li> ;li>1 P2W 、 1 P3W 、 3 P3W2M 及び 3 P4W の電力測定 ;/li> ;li>True RMS 検出 ;/li> ;li>電力 KW 、 kVAR 、 KVA 、 PF 、 θ 、 Hz / エネルギー KWh 、 KVARh 、 KVAh の測定 ;/li> ;li>相シーケンスインジケータ機能 ;/li> ;li>バックライトディスプレイ機能 ;/li> ;li>データの手動記録 / 読み取り機能(99セット) ;/li> ;li>データ記録( 504 KB メモリ、 20000 セット) ;/li> ;li>プログラム可能なトリガポイント及び開始 / 停止時間 ;/li> ;li>3 相電圧 / 電流波形表示及び高調波分析機能を備えた USB 光学インターフェイス ;/li> ;li>使いやすい、3つのボタンによる操作 ;/li> ;li>軽量で持ち運びやすい設計 ;/li> ;/ul>. 用途. 電力品質アナライザは多機能装置で、直流、交流電流、 AC 電圧、 DC 電圧、高調波など、モデルに応じてさまざまな測定とテストを行います。その後、データを記録し、デバイスに付属のソフトウェアで分析できます。 次のような分野で使用されます。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>電源回路 ;/li> ;li>電源品質の問題の分析とトラブルシューティング ;/li> ;li>電力効率の向上 ;/li> ;li>エネルギーコストの管理 ;/li> ;li>高調波の分析 ;/li> ;li>電力システムのパフォーマンスを最適化します ;/li> ;li>電力品質の向上 ;/li> ;li>システムデータを分析して最適なアップグレードを設計します ;/li> ;/ul>. よくある質問. 電力品質の問題の意味は何ですか. 電力品質とは、安定した電力を供給するために、供給される電力を消費する電気機器の Ability を意味します。さまざまな電力品質の問題があり、最も一般的なものには、電気高調波、力率の低下、電圧の不安定性、電気機器の効率に与える不均衡な影響などがあります。
仕様絶対最大定電流測定 = 999.9A絶対最大電力測定 = 999.9kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 999.9V最高電圧測定精度 = ±0.3 % ± 10桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ± 15桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、周波数、高調波、位相角、電力エネルギー、力率、三相シーケンス検出インターフェースタイプ = USB電源 = バッテリ使用電池 = 単三電池モデル番号(P) = . IPM3600N寸法 = 116 x 54 x 235mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C. 限界過負荷130 %R.C. 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 温度補償(℃)0~50 許容温度(℃)-10~60 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 保護等級IP30相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)100
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110 保護等級IP30相当 温度補償(℃)0~50 繰返し性0.2 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 許容温度(℃)-10~60 非直線性0.2 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷150 %R.C. 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = ライトアングル コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Max = +70℃ MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 角度付き コネクタ B 向き = 角度付き、ストレート コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 角度付き コネクタ B 向き = 角度付き、ストレート コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 角度付き、ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
2,260 税込2,486
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm検出温度 Min = -50℃検出温度 Max = +150℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4許容差 = クラスB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm検出温度 Min = -50℃検出温度 Max = +150℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4許容差 = クラスB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm検出温度 Min = -50℃検出温度 Max = +150℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4許容差 = クラスB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(kg)1.3 定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-10~70 非直線性0.02 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗405Ω±10Ω 出力抵抗350Ω±5Ω ケーブル径(Φmm)4.7
1台
44,980 税込49,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、4 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 4 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 4 GHz 最大電力処理45 W @ 4 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード長 2m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様リード長 50cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります