測定用品 :「CANON 310」の検索結果
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)(ジョウ)50
寸法H(mm)71
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)38
寸法D(mm)Φ15
寸法E(mm)Φ1.9
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
最大穴径(mm)Φ14
デプスバー無
ベース長(mm)50
寸法G(mm)32
角度θ(°)40
最大許容誤差(μm)SMPE:±50
特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです
適合穴径(Φmm)3~14
最小穴径(mm)Φ3
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)270
寸法A(mm)310
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)200
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。