測定用品 :「K熱電対補償導線」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)K熱電対
エコ商品
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷



グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m)5 対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm)Φ0.32 測定温度範囲(℃)-40~200 クラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。 冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771 アズワン品番67-5567-36
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります