測定用品 :「KEIYO」の検索結果

関連キーワード
491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約36( 電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22 センサータイプ半導体式ガスセンサー 交換目安1000回測定 表示方式LCD 表示 機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能 測定対象呼気中アルコール濃度 保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方 電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時) 保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと) 検知時間(秒)20以下 BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。 種類カップルーペ 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ径36mmの重ね合わせ式ルーペです。
用途一般検査、観察。 レンズ径(Φmm)36 種類携帯用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。 寸法(mm)(レンズ)15 仕様クロームナシジメッキ 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。 外径×高さH(Φmm×mm)37×28 寸法(mm)(レンズ)23 質量(g)10 種類アイルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書 材質ABS、アクリル 寸法(mm)230×27×164 測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値) 質量(g)約530(電池含む) 電源単3形電池 3本(DC4.5V) 音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) 分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 温度センサーサーミスター 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング測定:約30秒 使用環境温度(℃)0~50 温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外) 電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) 時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作) 湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外) 使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと) 警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5 最小目盛(mm)0.1 トラスコ品番292-3793 質量(g)2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。 種類縞見ルーペ 最小目盛1mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。 種類ドーム型
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)40 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm)80
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)非球面ルーペ 3.5x
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。 軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。 穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。 材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール 幅(mm)59 高さ(mm)9 奥行(mm)59 倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)Φ45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。 倍率(倍)8 外径×高さH(Φmm×mm)40×43 トラスコ品番219-1334 寸法(mm)(レンズ)28/36 質量(g)32 種類アイルーペ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡
高輝度白色LEDライト4球を使用しています アダプター電源で検品作業などの長時間使用も可能です シャフト調整でレンズ部を360度自由自在に固定できます 光学ガラスレンズを採用しています
用途精密部品の組立・検査に トラスコ品番197-7441 アズワン品番64-8592-65
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍)50 トラスコ品番848-1878 セット内容専用ケース 材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm)130 幅(mm)13 質量(g)16
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍)25 トラスコ品番848-1877 セット内容専用ケース 材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm)130 幅(mm)13 質量(g)15
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

倍率(倍)18 レンズサイズ(mm)18 付属品チェーン トラスコ品番848-1779 質量(g)65 種類携帯用 レンズファイブホールドレンザ サイズ(mm)約40×21×25t [mm]
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

倍率(倍)20倍・10倍 レンズサイズ(mm)8・15 トラスコ品番848-1774 材質金メッキ 質量(g)77 種類携帯用 レンズガラス(アクロマートレンズ) サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷

倍率(倍)15 レンズサイズ(mm)21 トラスコ品番848-1793 材質樹脂・アクリル・鉄 質量(g)100 種類手持ち式 レンズガラスレンズ×3枚 サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

倍率(倍)4 レンズサイズ(mm)45 トラスコ品番848-1770 材質真鍮・亜鉛 質量(g)100 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)高さ125×幅48
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

倍率(倍)4.5倍×3枚 レンズサイズ(mm)36 トラスコ品番848-1780 材質アルミ・ABS樹脂 質量(g)53 種類携帯用 レンズガラスレンズ サイズ(mm)厚み26×奥行46×幅61
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

倍率(倍)15:9倍・10:18倍 レンズサイズ(mm)15・10 トラスコ品番848-1865 材質アルミ・ABS樹脂 質量(g)13 種類携帯用 レンズガラスレンズ サイズ(mm)約80×23×15t [mm]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)28 トラスコ品番848-1772 材質樹脂 質量(g)20 種類カップルーペ レンズ白ガラスレンズ サイズ(mm)44×28
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

倍率(倍)3.5倍、2枚で約6倍 レンズサイズ(mm)50×42 トラスコ品番848-1776 材質アルミ 質量(g)75 種類携帯用 レンズ非球面アクリルレンズ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 外径×高さH(Φmm×mm)95×55 使用電球交換不可
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80 全高140mm
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)Φ50 トラスコ品番219-1253 質量(g)82 レンズガラス サイズ(mm)外径62×高さ18
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)70 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm)150
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)フレックスルーペ
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)320 種類スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N)320 レンズ径(Φmm)53.5 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35 全高320mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)LEDライト付ルーペ
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池CR2016×2個(付属) 本体寸法(mm)最大:170×140 ベース寸法(mm)60×90×6
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベースタイプ ベース寸法(mm)180×125×14t 寸法(mm)Φ150×420×400H レンズ径(Φmm)Φ100
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

虫めがねルーペの定番。、アクリル素材のシンプルな製品です。
仕様●材質:アクリル
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーカス機能付の10倍ルーペです。 別名蚕ルーペとも呼ばれ虫サイズの観察に適しています。
仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/樹脂、三脚部/亜鉛 アズワン品番67-4716-35
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
付属品ストラップ 質量(g)120 倍率 レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚 寸法(Φ×mm)62×32
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります