測定用品 :「LED 面発光」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質鉄(表面アイボリー塗装) 電源ACアダプタ(付属) 消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W 照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
1台
65,980 税込72,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンLEDライト
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm) 材質アクリル 質量(g)950 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262 色温度(K)6500 アズワン品番64-5105-24 LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。) LED使用数(個)白色LED×24 発光面(mm)210×297(A4サイズ) 調光範囲7段階
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
24,900 税込27,390
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)60×60 電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません ケーブル長(m)1 材料(筐体)アルミニウム 外寸法(mm)86×70×8.5
1個
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)90×90 電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません ケーブル長(m)1 材料(筐体)アルミニウム 外寸法(mm)116×100×8.5
1個
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)40×40 電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません ケーブル長(m)1 材料(筐体)アルミニウム 外寸法(mm)70×50×8.5
1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一な面発光です。
仕様標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転) 発光色昼白色 光源LED(導光板エッジライト方式) 色温度4000~5000
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野27×15~5.6×3.1mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素) アズワン品番64-8086-17 モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-05 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-01 フレームレート最大60fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-09 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

均一な面発光です。 標準品の約2倍の明るさです。
仕様高照度、発光源:LED(導光板エッジライト方式) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転) 発光色昼白色 光源LED(導光板エッジライト方式) 色温度4000~5000
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-718 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-40 フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15~2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-80 フレームレート最大30fps
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-88 フレームレート最大30fps
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-80 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。エクステンションリングで倍率を変更できます。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-88 フレームレート最大30fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718 倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15~2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-37 フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-718 倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)560~250 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野90×68~40×30mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-58 フレームレート最大30fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-718 倍率0.6~15×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)550~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野257×193~45×34mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-55 フレームレート最大30fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率1.4~15×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)265~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野126×94~45×34mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-52 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-84 フレームレート最大30fps
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率26~755×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-31 フレームレート最大30fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率17~500×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野9.9×7.4~1.4×1.0mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-06 フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-718/L-876/L-509/L-525/L-523 倍率31~755×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-47 フレームレート最大30fps
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-525/L-424/L-718 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-24 フレームレート最大30fps
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-12 フレームレート最大30fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

・ハレーションが起きにくい「低反射」。拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、。ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」。OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、。作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」。目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能。片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。
用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです 仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間8時間 色温度4000K(白色) 充電時間3時間 点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)3.5(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10-60(板厚) 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります