11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
1台
76,900 税込84,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター 長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35 照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Kenko(ケンコートキナー)フレキシブルLED照明装置
超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。
寸法(mm)68×178×87(光源装置) 電源AC100~240V・50/60Hz 照明装置高輝度白色LED、調光式 照度(Lx)約580000 ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590 質量(kg)1.2 消費電力(W)最大2.5 電源AV100V・50/60Hz 光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx)約45000(片側) アームダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCHOTT(ショット)コールドライト
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
質量(kg)約1.5 消費電力(W)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186 色温度(K)5000 照度(Lx)参考:170000@50mm アズワン品番2-630-55 入力電圧AC96-240V 50/60Hz
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります