3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも 付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書 型式DMS-7.0 質量(g)約950 倍率最大:1200x レンズ【光学寸法】1/2.8” 光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ 解像度1280×720 保証期間1年 視野角178° フォーマット形式【画像】JPG フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む12ヶ国語対応 サイズ(mm)240×208×89 伝送速度25fps ビデオフォーマットAVI ピクセル最大:1080FHD ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1個
489,800 税込538,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629,800 税込692,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります