カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(12)
        • 圧力・流量測定(1)

測定用品 :「R22 冷媒」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス警報器 壁面設置型 エスコフロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能アズワン品番65-9271-81
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50関連資料(0.35MB)動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個(15mL×6本)
5日以内出荷
冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(0.89mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(0.89mlX6本)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個(0.89mL×6本)
翌々日出荷
冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg内容量(本数)…0.89mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3アサダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ testo(テストー)TESTO549i冷媒圧力スマートプローブtesto(テストー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書トラスコ品番253-8139幅(mm)125接続口径1/4 フレアインチ高さ(mm)31奥行(mm)32精度フルスケールの±0.5%分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa)計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa)最小目盛(MPa)0.001
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
可燃性ガス探知器 新コスモス電機可燃性ガス探知器新コスモス電機
98,980税込108,878
1台
10日以内出荷
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。 1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。 前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。 小型・軽量で作業性抜群。 電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。 アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。 本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。
用途LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。 エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。検知対象ガス1種類の可燃性ガスガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)警報方式断続音及びアラームランプの点滅濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
冷媒ガス検知器 testo(テストー)冷媒ガス検知器testo(テストー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
用途冷凍空調設備メンテナンス用冷媒検知器仕様アラーム音ディスプレイの色トラスコ品番838-2764冷媒の種類検知可能:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC
フロンリークチェッカー 新コスモス電機フロンリークチェッカー新コスモス電機
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

r22 ガス特集
おすすめ人気ランキング
測定用品