測定用品 :「TOTO浴室鏡」の検索結果
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:9
タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:360
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス
寸法(Φmm)セクショナル:32
寸法(inch)セクショナル:1.1/4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス
寸法(Φmm)ドラムサイズ:12、セクショナル:22
寸法(inch)ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様取合:オス
寸法(Φmm)ドラムサイズ:16・20
寸法(inch)ドラムサイズ:5/8・3/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。