測定用品 :「USB中継」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリx2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96X65.8X24.4 通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) 動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性なし
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)モバイルベースステーション
エコ商品
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル 寸法(mm)66×38.6×96 質量(g)約120 タイプ4Gデータ通信 電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属) 対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上 対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C アンテナサイズ(mm)55 通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2 入出力接点入力/フォトモスリレー出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング