TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C
質量(g)70
ケーブル長(m)1.5
対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機
アズワン品番61-8494-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル
AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。
Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVC
ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
1台
¥499
税込¥549
翌々日出荷
USB通信変換器COM-K2 / COM-KG用のローダ通信ケーブルです。(1.5m)
種別USB通信ケーブル
アズワン品番3-8367-12
1個
¥4,898
税込¥5,388
33日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
7日以内出荷
温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセット
対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET
接続端子パソコン側:USB
セット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
I0R100用パソコン接続USB通信ケーブル
種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)
全長(m)約1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:<OS>Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 <VGAディスプレー>640×480、最大取込データ数:65535データ
適合機種TC-3200/TH-4000
機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源USBバスパワー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5
本体質量(g)25
通信方法USB通信、光通信
アズワン品番1-5020-22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)
付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1
寸法(mm)約200×50×34
測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×2(付属)
適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS
検定有
機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル
使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)
付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1
寸法(mm)約200×50×34
測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×2(付属)
適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS
検定無
機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル
使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4
通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)
インターフェースUSB
動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ
防水性なし
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
約5000の計量データを日付・時間入りで保持
保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)
(対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10)
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
GLP出力の記憶も可能
持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65)
接続ケーブル4本付属
付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)
トラスコ品番868-1786
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)
付属品単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
外形寸法(mm)75×32×120
電源単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA)
本体質量(g)140
精度±(0.3%+0.06mV)
対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10
分解能0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF
測定対象電圧 4ch
動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)
動作温度、湿度範囲温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-91
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch
記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28
通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2
動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED
防水性なし
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、CD-R(パソコン用ソフト)、取扱説明書
対応OSWindows10対応
使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282
アズワン品番64-3413-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2濃度・温度・湿度データロガー
測定範囲CO2:0~9999ppm
電源単3アルカリ×4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)0~55
測定対象CO2、温湿度
湿度測定範囲(%)10~95
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)
記憶容量8000×3ch
警報出力外部接点出力
アズワン品番61-8493-83
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り(1秒~60分)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源単3アルカリ×1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)約40
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2
温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)
湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー8000データ×4ch
動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-31
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに!
衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。
データ連携!CSVデータ自動出力。
表計算ソフトに取り込みも簡単。
法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。
出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる!
セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。
カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。
PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。
FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
材質ABS
寸法(mm)218×114×26
1個
¥46,000
税込¥50,600
欠品中
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)
表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)
センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型
温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃
湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式
種別TR-74Ui
測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx1
精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
サイズ(mm)H55×W78×D18
アズワン品番1-1879-01
警報の表示測定値、電池寿命警告、その他
記録モードエンドレス/ワンタイム
データ記録件数8000×4ch
記録間隔15通り 1秒~60分
測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2
校正証明書温度/湿度のみ対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル
寸法(mm)66×38.6×96
質量(g)約120
タイプ4Gデータ通信
電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)
対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上
対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C
アンテナサイズ(mm)55
通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2
入出力接点入力/フォトモスリレー出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m
ケーブル長(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。
直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。
Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
付属品USB充電通信ケーブル
使用温度範囲(℃)-5~45
電源200mAhリチウムバッテリー
測定範囲(mg/L)0.01~0.95
本体寸法(mm)102×32×15
本体質量(g)65.5
センサータイプ半導体ガスセンサー
ディスプレイ液晶ディスプレイ
寿命センサー:1000回または1年
保管温度範囲(℃)-20~50
データ記録件数直近150回分を保存
分解能(mg/L)0.01
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能
・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能
・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
検知範囲0.00-0.35mg/L
付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】
材質AES
質量(g)150(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40℃
外形寸法(mm)120×65×25
表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き)
機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能2,500件まで検査結果を記録保存データをPCへ転送可能
形態ハンディ型
検知原理電気化学式
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電)
保証期間購入使用後1年間
電池寿命2000回
検知ガス呼気中アルコールガス
保管温度範囲(℃)-10℃~50℃
アズワン品番62-9853-16
データ記録件数2500件
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)-40.0~+85.0
表示分解能0.1℃
センサーサーミスタセンサ1点式
精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約214
電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)
測定項目CO2、温度、湿度
本体質量(g)約120
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH
通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-32
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約220
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
測定項目温度・湿度・CO2(高精度)
本体質量(g)約125g
精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-34
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)MPL:1.8以下
質量(g)140
シリーズ575
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示5桁LCD、符号
外枠径(mm)126
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)連続使用で約20000
裏ぶた仕様耳金付き
広範囲行き精度(mm)0.02
戻り誤差(mm)MPEH:0.02
繰返し精密度(mm)MPER:0.01
ミツトヨ品番575-121
電池寿命(年)通常使用で約5
適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)48
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水性IPX7(生活防水程度)
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。