8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に 測定範囲0~20.00mW/cm2 測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2 材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム 質量(g)219(電池含) 電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2 本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32 精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2 測定波長290~390nm(UVA~UVB対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

カスタムデータロガー紫外線強度計
エコ商品
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番392-3681 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲-100℃~+1300℃ 測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃)0.1 確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブ
エコ商品
用途UVBの測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

カスタム放射温度計
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。 付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用) トラスコ品番115-1647 材質ABS樹脂 質量(g)235
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池寿命警告、その他 測定対象紫外線、照度、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約4ヶ月 サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-3529-01 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブ
エコ商品
用途UVCの測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVA測定プローブ
エコ商品
用途UVAの測定 ケーブル長(m)2 測定要素放射照度 RoHS指令(10物質対応)対応 スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

山本電機製作所QDP33用VT口金
エコ商品
内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途タケノコ継ぎ手。内径4mmのチューブが接続できます。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
16日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング