周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
偏光など主要な機能を全て搭載した高画質Edge VGA/D-Subモデル
モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)
セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書
質量(g)105
規格CE, FCC, ROHS
倍率(倍)約20 ~ 220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32
センサー1/4 インチ CMOS
機能偏光機能あり
インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA
解像度1280×720px
LED白色LED×8個
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。