回転速度測定範囲6.0~99999r/min - 低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能によりMax20データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可)。積算回転数のカウントが可能(接触式では1回転1カウント・非接触式では1反射マーク1カウントで99999までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。AC電源にて使用可能(ACアダプタPB-7090使用時)。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。
仕様測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:ms
その他アナログ出力
測定範囲非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0~600.0、6.0~600.0、r/min(Hiレンジ):6~99999、6~20000、r/s:0.10~999.99、0.10~400.00、m/min:0.6~9999.9、0.6~400.0、COUNT:0~99999、0~99999、ms:0.6~9999.9、2.5~9999.9
質量(g)約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090)
検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時)
出力電圧(V)パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上
測定精度表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値
アナログ出力出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上
測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max))
表示部液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子)
機能オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示
電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時)
保存温度範囲(℃)-10~+50
回転速度(r/min)Hi:6~99999、Lo:6.0~600.0(小数点1桁表示)
回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用)
アズワン品番68-0728-87
ローバッテリー表示電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示
反射検出距離20~300mm
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用>
積算機能入力信号のパルス数を積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示
機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個
質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)
測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)
負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上
変換方式10bit D/A 変換方式
警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)-10~50
反射検出距離20~300
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ±1%/F.S.
出力更新時間50ms+1周期 時間以内
温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.
出力論理正論理
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4
分解能垂直:8ビット
最大消費電力(W)60
入力感度1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリーリチウム・イオン
高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度1280×800
入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)14.52DC
フォーマット形式YT、XY
動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モードオーバーレイ、スタック
動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)6700
言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウントラック・タイプ:5U
補間機能Sin(x)/x、直線
演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長10m
カーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモードオート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4
分解能垂直:8ビット
最大消費電力(W)60
入力感度1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリーリチウム・イオン
高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度1280×800
入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)14.52DC
フォーマット形式YT、XY
動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モードオーバーレイ、スタック
動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)6700
言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウントラック・タイプ:5U
補間機能Sin(x)/x、直線
演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長10m
カーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモードオート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
測定範囲(A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度)
付属品単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ
質量(g)約280(本体のみ、乾電池含む)
電源単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下
測定精度表示値×(±0.02%)±1カウント
測定時間50ms+入力信号10周期時間以内
機能メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示
測定単位×10r/min
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
電池寿命(連続時間)約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
保存温湿度範囲(温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
負荷抵抗100kΩ以上
変換方式10bit(D/A変換方式)
モニター出力センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用)
液晶表示5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付
表示更新時間1s/0.5s切替可能
出力更新時間50ms+1周期時間以内(アナログ出力)
温度安定度±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%
出力論理正論理(パルス出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)66×189.5×47.5
リニアリティ±1%/フルスケール(アナログ出力)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。