測定用品 :「aed 設置 表示」の検索結果
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。
付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)
タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能
表示範囲00分00秒~99分59秒
ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ
電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
タイマの数3個順に動作
アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
アズワン品番64-2544-17
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。
仕様(タイマー数)1チャンネル
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源単4形乾電池1個
本体質量(g)約70(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
最大設定時間100分
設置方法マグネット
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm
取扱説明書(0.41MB)
アラームブザー音:約1分間
カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)
カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ
表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要)
選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。
床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド
電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能
表示分解能100000d
表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)
入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)
単位kg、g、pcs(カウントモード用)
温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.
書換え回数約10回/秒
印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性±0.01% of F.S
ゼロ調整範囲-16~16mV
取扱説明書(1.81MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。