測定用品 :「cr2032 3v ボタン電池」の検索結果
センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃
精度±1.0℃(-50~150℃)
材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス
寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm
全長(mm)210
質量(g)約50
分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃
電池CR2032(3V)×1
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IP65準拠
TKG品番9-0619-0301
TKG品番(2017)6-0552-1101
温度計の種類防水温度計
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格
付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(g)約67(電池含む)
電源3V CR2032ボタン電池1個
消費電力2mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9
連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
レンジ切替オート(自動)レンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)
動作原理ΣΔ変換方式
保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ
LCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点
極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)
電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示
導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45V
オーバーレンジ表示”OL”サイン点灯
サンプリング速度3回/秒
耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)
取扱説明書(1.17MB)
過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。ランニングコストの低減が実現できます。安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0104-51-20
校正証明書一般校正
1式
¥43,980
税込¥48,378
14日以内出荷
コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。ランニングコストの低減が実現できます。安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0104-51-56
校正証明書一般校正(英語)
1式
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
熱中症予防対策、労働環境の安全管理。壁掛け用フック穴/スタンド付。最高・最低の温湿度表示機能付き
仕様時計:12時間/24時間表示切替
質量(g)約130
精度温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)20~90
電池CR-2032(3V)ボタン電池×1
サンプリング1分/回
環境対応【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです
使用温度範囲(℃)0~+40
表示液晶、最大表示”3999”
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5
保存温度(℃)-10~+60
使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
動作原理二重積分方式
オートパワーオフ約30分(解除可能)
電池寿命約120時間
極性表示自動切替、”-”のみ表示
保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)
使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)43×20×90
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~+350
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能オートパワーオフ機能付
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。
材質ABS樹脂
長さ(mm)テストリード:約450
適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V
表示1999カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)
保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)
オートパワーオフ約15分(解除可能)
電池寿命約100時間
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高精度なコンパクトDMM。4000アカウント大型LCDを採用。ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。最大/最小値、偏差測定が可能。0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品電池(3V CR2032)1個内蔵
表示4000カウントLCD
文字高(mm)14
機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~350
アズワン品番1-5005-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~350
アズワン品番1-5005-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+350
本体寸法(mm)43×20×90
精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
温度測定範囲(℃)-50~+350
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01-20
防水性保護等級IP65
校正証明書一般校正
1台
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。
材質ABS樹脂
長さ(mm)テストリード:約470
適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V
表示3999カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)
検波方式平均値方式
保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)
オートパワーオフ約15分(解除可能)
電池寿命約100時間
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
サイズ本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m
電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)
精度±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
インターフェース専用クレードル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6
アズワン品番63-6325-92
1台
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ポーチ併用可能製品 = Thermapen温度計3 V CR2032リチウムボタン電池 x 2. キャリングポーチについては品番: < 700-6421') 700-6421/を参照. Superfast Thermapenポケット温度計. 4秒も掛からない即座の温度測定 細菌の繁殖を防ぐバイオマスタ添加剤加工の洗浄可能ケース 高品質デジタルディスプレイ(14.3 mm) 防水ケース 標準電池寿命: 1500時間 寸法及び重量: 19 x 47 x 153 mm、97 g
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。
用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に
適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V
表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ
電池寿命(時間)120
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)
保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~90
アズワン品番3-9770-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~90
アズワン品番3-9770-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~90
アズワン品番3-9770-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。
仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH)
サイズ93×54.5×8.6mm
質量(g)41
電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可)
対応OSwindows(R)7 SP2以降
表示液晶付き
分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-30~+70
湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきこと
インターフェースUSBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
アズワン品番4-2434-01
記録間隔30秒~数時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
付属品ソフトケース
寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
コード長さ(mm)約700
電池寿命(時間)約60
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)
動作原理二重積分方式
交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)
保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)
静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt)
直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7227-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7227-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
校正証明書一般校正
1セット
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。