測定用品 :「gpib コネクタ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10% 付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1 質量(kg)4.5 寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D) 電源電圧100/120/220/240 VAC ±10% 消費電力Max. 50VA 保存温度(℃)-40~70 高度(m)2000まで 動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB)
1個
297,800 税込327,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)デジタルパワーメーター
エコ商品
GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。) 付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3) 質量(kg)約3.85 電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz 測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流 測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式 表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む) フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能 A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz 周波数範囲(Hz)10~1.2k インターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加 測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz 最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方 入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ 表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg) 設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分 温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様 確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の(0.07×f)%+レンジの0.3%)、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)±[読み値の{0.04x(f-10)}%]/※f(kHz):入力信号周波数【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.2%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.3%)±[読み値の{0.067x(f-1)}%]、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)/※f(kHz):入力信号周波数【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.35MB) クレストファクタ3、6(6A) 最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45Peak Max 最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V)0.25~150 入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル 付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル 最大出力(W)192 チャンネル数1 インターフェースGPIB、USB、LAN 測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A 出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
1台ほか
349,800 税込384,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル 付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル 最大出力(W)192 チャンネル数1 インターフェースGPIB、USB、LAN 測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A 出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
1台ほか
349,800 税込384,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEITHLEY(ケースレー)バッテリ・シミュレータ
エコ商品
20V、-1Aから6A
仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド 精度±(0.05%+5mA) 分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA 定格出力0~20V、-1~6A、120W インターフェースGPIB、USB、LAN バッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能) 測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA) 出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV) 出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能0.1mV 電流制限(A)6.1
1台ほか
519,800 税込571,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります