測定用品 :「iPad mini 6 ケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)みるサーチミニ スリム
スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1 材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル 質量(g)36 使用温度範囲(℃)0~35 本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く) 対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降 対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等 使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時) メモリー内蔵:8GB 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p 電池寿命充放電 約500回 充電時間(分)約80 録画時間最長連続30分 保管温度(℃)-20~45 関連資料(3.35MB) 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし) 防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません 取扱説明書(2.8MB) 通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります