1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続。 撮影した写真、動画はスマートフォンですぐに確認することができます。 コントロールホイールで先端が180°まで可動し、多方向を確認することができます。 軽量設計で片手で操作可能。 多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。 分解不要で検査時間を大幅に削減。 小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス。 プローブケーブルは水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイル対応。 専用アプリ「Videoscope i」は、AndroidはGoogle PlayiOS(iPhone・iPad)はAPP Storeからインストールできます。 [付属品] 清掃キット 収納ケース 説明書 ※バッテリー残量不足時に右側のインジケーターが赤く点滅します、暫く(10分程)使用可能ですが、電源をオフにして速やかに充電することをお勧めします。 ※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。 ※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。 ※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。手で曲げないでください。 ※コントロールホイールを過度に回すとネック、プローブが故障します。 ※接続するモバイル端末は1台を推奨しています。1台以上接続するWi-Fi帯域幅に影響があり、画面表示が遅くなる可能性があります。また各種操作が正常に動作しません。 ※WIFIカメラストレートガイド(76006)は別売りです。 ※スマートフォンは付属しません。 ※充電用のUSB電源アダプターは付属しておりません。 ※対応OS:iOS10.0以降/Android5.0以降 ※Android(Go Edition)には対応いておりません。
仕様●本体サイズ(mm):207.5×35×50●プローブヘッドサイズ(mm):4.5×13●プローブ全長(mm):100●質量(g):248●電源:DC in 5V 1A, USBタイプC●バッテリー:2600mAh(Li-ion)●使用時間:約4時間●充電時間:約2時間●ネック角度(°):右180●視野角(°):90●光源:フロント5LED●Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch●アンテナ:内蔵●伝送距離(m):0~10(通常空間)●防水規格:IP67(プローブのみ)●耐油性:あり(プローブのみ)●焦点距離(mm):10-100(※オートフォーカス機能はありません)●フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)●プローブヘッド材質:ステンレス●プローブ素材:ステンレス(外側編組)●本体使用温度(℃):0~40(充電時&WIFI機能)●プローブ作業温度(℃):-10~60●プローブ保管温度(℃):-10~60 アズワン品番68-0850-78
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります