72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 機能微動調整機能
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。 作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。
トラスコ品番312-6630 質量(kg)0.8 全幅(mm)60 全高(mm)120 対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500 質量(kg)2.5 径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20 支柱径(Φmm)20 レンチ(六角)6mm×1本付 アズワン品番64-5105-21
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助 質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)9(実測値) 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED レンズサイズ(mm)139×103 プラグ形状Aプラグ 光量調節(%)無段階調光(100-50) ヘッド寸法(mm)293×205
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1式
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~65 長さL1(mm)下アーム:56 長さL2(mm)上アーム:51 全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 仕様使用ベース:CMB-HBM 長さ(mm)ベース部取付寸法58 幅(mm)ベース部取付寸法50 寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5 全長(mm)アーム部寸法346 質量(kg)2 高さ(mm)ベース部取付寸法55 寸法L1(mm)アーム部寸法193 吸着力(N)784(80kgf) 寸法L2(mm)アーム部寸法85 取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25 寸法L3(mm)アーム部寸法68 機構メカロック式 取付ねじ穴サイズM8x1.25 穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD / SDHCメモリーカード(最大32GB) フレームレート最大30fps モニターサイズ11.6型ワイド 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)265~100 視野127×71~45×25mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

フレームレート最大30fps 有効画素数2048X1536(300万画素) 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) フレームレート最大30fps 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:HDMI 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素) 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB) フレームレート最大60fps 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

大きな対象物を幅広い倍率で見たい方に。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

大きな対象物を幅広い倍率で見たい方に。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

L-KIT586 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 動画あり
大きな対象物を幅広い倍率で見たい方に。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)90 視野19×11~2.7×1.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

オールインワンモデル。大きな対象物にも対応した低倍率仕様。
倍率2.2~5.8× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)265~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野116×65~43×24mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(9点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)155~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(9点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります