カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(21)
        • マグネット用品(137)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 直尺・曲尺・角度(6)
        • 光学測定器(11)
        • はかり(1)
        • 電気測定(4)

測定用品 :「noga」の検索結果

関連キーワード
  • ノガ
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガフレックス ノガノガフレックスノガ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
欠品中
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
ノガフレックスアーム ノガノガフレックスアームノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641質量(g)232
ノガ・アーム関節式ホルダー ノガノガ・アーム関節式ホルダーノガ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0822質量(kg)1.4
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガノガ・デュアル微調整式NFホルダーノガ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)320取付ねじM5×0.8トラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガノガフレックスアーム 微調整機構付ノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175質量(g)278
ノガフレックス アームのみ ノガノガフレックス アームのみノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M8×1.25クランプ寸法(mm)Φ8
ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダ ノガノガクランプ型ダイヤルゲージホルダノガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番303-0857質量(kg)1.7
ノガ Vブロックマグネット ノガノガ Vブロックマグネットノガ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
ノガフレックス アーム 両ねじ付 ノガノガフレックス アーム 両ねじ付ノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様M6x1.0(上部ネジ)、M8x1.25(下部ネジ)アーム長さ(mm)56×52
ノガ ポパイスタンド ベース / アーム ノガノガ ポパイスタンド ベース / アームノガ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
ノガ 石定盤 ノガノガ 石定盤ノガ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
ノガフレックスキット 永磁マグネット ノガノガフレックスキット 永磁マグネットノガ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガノガ・デュアル微調整式MGホルダーノガ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)800取付ねじM8×1.25トラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガ 石定盤スタンドセット ノガノガ 石定盤スタンドセットノガ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
ノガ 石定盤スタンドセット ノガノガ 石定盤スタンドセットノガ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
ノガ フレキシブル カメラアーム ノガノガ フレキシブル カメラアームノガ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー2クランプ付ノガ
22,980税込25,278
1個
欠品中
セット内容50
ノガ標準クランプホルダー23”クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー23”クランプ付ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
クランプ寸法(mm)2"(50mm)、3"(75mm)
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種MB2035
MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガMB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)ノガ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
ノガ重量級クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ重量級クランプホルダー2クランプ付ノガ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
セット内容50
ノガ センターロック ベース / アーム(2643659) ノガノガ センターロック ベース / アーム(2643659)ノガ
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
ノガ センターロック ベース / アーム(2130737) ノガノガ センターロック ベース / アーム(2130737)ノガ
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
ノガ センターロック ベース / アーム(2489045) ノガノガ センターロック ベース / アーム(2489045)ノガ
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000) ノガノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000)ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.36アーム長さ(mm)56×51×71
ノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)2.7※参考値質量(kg)0.21アーム長さ(mm)56×51内径ねじ寸法M6xM6
カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
LED付拡大鏡 ノガLED付拡大鏡ノガ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
スタンドベース・ベーシック ノガスタンドベース・ベーシックノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
8X6mm アダプター ノガ8X6mm アダプターノガ
489税込538
1個
当日出荷
拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ拡大鏡付LEDドーナッツノガ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。倍率(拡大鏡)2.3倍トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
普及型マグネットベース ノガ普及型マグネットベースノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

noga特集
おすすめ人気ランキング
測定用品