カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(13)
        • マグネット用品(137)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 直尺・曲尺・角度(6)
        • 光学測定器(11)
        • 電気測定(4)

測定用品 :「noga」の検索結果

関連キーワード
  • ノガ
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種MB2035
MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガMB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)ノガ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)業務用ツノ型目当てNikon(ニコン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
アーム先端微調整付 標準DGホルダー用アームのみ ノガアーム先端微調整付 標準DGホルダー用アームのみノガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)110×101×71
ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガミニホルダーセット(NF61003+NF1000)ノガ
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5) ノガカメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)14ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"ねじ深さ(mm)13、8.5
M6XM8(L8)モジュラーアーム 組み立て用アタッチメント ノガM6XM8(L8)モジュラーアーム 組み立て用アタッチメントノガ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6×M8ねじ深さ(mm)8
カメラ用 ナット付アタッチメント  M6XW1/4XL22 ノガカメラ用 ナット付アタッチメント M6XW1/4XL22ノガ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様M6x1/4"(ナット付アタッチメント)
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガ標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具) ノガ旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具)ノガ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種旧MB103アズワン品番64-8605-73
プラスチックカバー付 3クランプ ノガプラスチックカバー付 3クランプノガ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75ねじ穴(Φmm)内径M8(x1.25)
LED付拡大鏡 ノガLED付拡大鏡ノガ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
垂直分解能:8bit メモリ長:25Kポイント/ch 画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能 大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶 入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ 垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ) 時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル) 水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示 アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能 USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力 USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
ノガフレックスアーム ノガノガフレックスアームノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641質量(g)232
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガノガ・デュアル微調整式NFホルダーノガ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)320取付ねじM5×0.8トラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ノガ・アーム関節式ホルダー ノガノガ・アーム関節式ホルダーノガ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0822質量(kg)1.4
ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガノガフレックスアーム 微調整機構付ノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175質量(g)278
拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ拡大鏡付LEDドーナッツノガ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。倍率(拡大鏡)2.3倍トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ1インチクランプ(M6外径ねじ付)ノガ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
普及型マグネットベース ノガ普及型マグネットベースノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ダブル微調整ねじ ノガダブル微調整ねじノガ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
全長75.7ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント ノガM6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6ねじ深さ(mm)6.5
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0849質量(g)520
スタンドベース・ベーシック ノガスタンドベース・ベーシックノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
8X6mm アダプター ノガ8X6mm アダプターノガ
489税込538
1個
当日出荷
アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー ノガアーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダーノガ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25材質アーム表面はクロームを使用しないブラックフィニッシュ仕上質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)347マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
ダイヤルゲージホルダー ノガダイヤルゲージホルダーノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番837-9802
ポパイスタンド ノガポパイスタンドノガ
7,398税込8,138
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0865質量(g)500
2インチ クランプ(外径M6ねじ付) ノガ2インチ クランプ(外径M6ねじ付)ノガ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~49.5
M8XM8(L25)モジュラーアーム組み立て用アタッチメント ノガM8XM8(L25)モジュラーアーム組み立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M8×M8ねじ深さ(mm)25
MB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形) ノガMB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形)ノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
電気スタンド用ソケット・フレキ・コード ノガ電気スタンド用ソケット・フレキ・コードノガ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"ねじ深さ(mm)10
ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー2クランプ付ノガ
22,980税込25,278
1個
欠品中
セット内容50

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

noga特集
おすすめ人気ランキング
測定用品