70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様M6x1.0(上部ネジ)、M8x1.25(下部ネジ) アーム長さ(mm)56×52
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800 アーム取付ねじ径M8×1.25 トラスコ品番311-0028 質量(kg)1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様アーム保持力(kg)8※参考値 質量(kg)0.75 アーム長さ(mm)133×113 内径ねじ寸法M8xM6
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280 質量(g)420 マグネット部寸法(mm)16×60×32
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 吸着力(N)320 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 アーム取付ねじ径M5×0.8 質量(g)520 トラスコ品番311-0052
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
当日出荷

芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641 質量(g)232
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプ アズワン品番3-5527-03
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

仕様アーム保持力(kg)4※参考値 質量(kg)0.25 アーム長さ(mm)110×101 内径ねじ寸法M6xM6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷


フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175 質量(g)278
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25 質量(kg)1.95 全高(mm)437 アーム長さ(mm)163×113×71 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 マグネット800(N,保持力)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷

アーム長さ(mm)110×102 ねじ寸法(mm)M8×1.25 ねじ深さ(mm)8
1個
15,880 税込17,468
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110 ねじサイズ下ネジD:M5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

芯出し用アームのロングサイズ
用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用 トラスコ品番480-3116 全長(mm)282 質量(g)303 タイプ先端微調整機構付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。 幅(mm)70 高さ(mm)95 ねじサイズM5(内径)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります