1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堀場アドバンスドテクノコンパクトフッ化物イオンメータ
堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。
用途環境水、排水、土壌などに。 付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書 トラスコ品番660-0372 幅(mm)164 測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L) 高さ(mm)29 奥行(mm)29 測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm 測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。) 採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります