測定用品 :「pdf ソフト」の検索結果
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31010
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察
品番40050-08
関連資料(0.47MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40510
関連資料(0.39MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料
品番40701
質量(g)65
電源1/2AA電池
精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-82~45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24
設置方式-
関連資料(0.41MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
-60~-86℃の前後の温度計測が可能
超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適
有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番40555
測定範囲(℃)-60~-86
関連資料(0.49MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。)
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番50566
関連資料(0.47MB)
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察
関連資料(0.5MB)
1個
¥7,980
税込¥8,778
6日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40565
関連資料(0.47MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31012
質量(g)36
電源CR2032リチウムコイン電池
精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10
設置方式両面テープ
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31011
質量(g)36
電源CR2032リチウムコイン電池
精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10
設置方式両面テープ
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7。MKT*8表示のPDFレポート。記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート。*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質。*4 NIST:米国国立標準技術研究所。*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature。*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
用途温度計測・温度観察
品番40528
関連資料(0.4MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
-60~-86℃の前後の温度計測が可能
超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適
有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番40556
質量(g)95
電源単4リチウム電池×2個
測定範囲(℃)-60~-86
精度±0.5℃
温度測定範囲(℃)-100~39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24
設置方式マグネット
関連資料(0.49MB)
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40520
関連資料(0.27MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40515
質量(g)86
電源単4リチウム電池×2個
精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24
設置方式マグネット
関連資料(0.41MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
測定データをリアルタイムで読み込み、表形式で表示します。データはCSV形式で保存することが可能です。
仕様●標準付属品:USBメモリ(プログラムデータ・取扱説明書PDF同梱)、USB A-Bケーブル、説明用紙
アズワン品番65-5698-17
1セット
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書
寸法(mm)36×89×16
質量(g)25
電源CR2032ボタン電池
温度範囲(℃)-30~60
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)
メモリー容量32000
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±5%RH
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)36×89×16
質量(g)23
電源CR2032ボタン電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-17
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-16
1台
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
種別温度ロガー センサー分離型
電源3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)
精度0~70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃
温度測定範囲(℃)-40~+105
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×30
アズワン品番3-8367-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20
質量(g)100
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)43×100×12
質量(g)85
電源CR2450ボタン電池
温度範囲(℃)-40~85
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)
メモリー容量24560
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3%RH(10~90%RH)
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20(本体)
質量(g)120
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-100~80
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
保存した温度・湿度データをUSBでそのままPCへ。PCに接続すると直ぐにPDF/Excelファイルでレポート完成。PDFファイルでのレポートはグラフ作成可能。ソフトウェア、USBドライバ不要
質量(g)50
温度範囲(℃)NTC Thermistor -30~70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×45×17
湿度範囲(RH)Capacitor、0.1~99.9%
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。
仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH)
サイズ93×54.5×8.6mm
質量(g)41
電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可)
対応OSwindows(R)7 SP2以降
表示液晶付き
分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-30~+70
湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきこと
インターフェースUSBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
アズワン品番4-2434-01
記録間隔30秒~数時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。
付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)96(本体)
電源3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様)
温度範囲(℃)-40~125
精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)
寸法(Φ×mm)18×115
メモリー容量52920
防塵防水性能IP67
サンプリング周期1~86400秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
最小表示0.1℃
測定項目温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97
温度測定範囲(℃)-35~70
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様バッテリー交換:不可
トラスコ品番494-1608
質量(g)45
タイプ150日使い切り
測定範囲(℃)-35~70
測定項目温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm
最小目盛(℃)0.1
メモリー数40000
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
超低温タイプです。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
メモリー容量17280
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 2チャンネル温度アダプター 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃
測定範囲-200~+400℃(※プローブによる)
サイズ111×33×14mm
電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)
精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)
表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF
センサーPT1000
分解能0.1℃
保護等級IP65
材質(ハウジング)ポリカーボネート
メモリー容量120,000
測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定
アズワン品番3-6945-04
サンプルレート1秒~24時間
1セット
¥89,980
税込¥98,978
53日以内出荷
USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃
測定範囲-200~+250℃
サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m
電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)
精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)
表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF
センサーPT1000
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-200~+250
保護等級IP65
インターフェースUSBポート
材質(ハウジング)ポリカーボネート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14
メモリー容量120,000
測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定
アズワン品番3-6945-02
サンプルレート1秒~24時間
1セット
¥99,980
税込¥109,978
53日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。
付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。
付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)96(本体)
電源3.6V 2/3AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
寸法(Φ×mm)18×115
メモリー容量17280
防塵防水性能IP67
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。