先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など
仕様ピントが合う距離:10cm~300cm
セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm
材質カメラガラス:サファイヤガラス
質量(kg)27
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130
表示部10インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約8~10
光源白色LED6灯 調光機能付
解像度1280×720 H.264 AVI形式
バッテリー電圧(V)12
保証期間1年間
充電時間(時間)約6
動作温度(℃)5~50
バッテリー容量(mAh)8800
先端径(Φmm)50
防水性IP68(カメラおよびケーブル部)
対応SDカード32GBまで
1個
¥899,800
税込¥989,780
59日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。