測定用品 :「ssd 3.5インチ」の検索結果
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。